画像準備中

BHG 小型クロスローラ平行ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 動作ストローク(mm)11 注文コード46157483 品番BHG-04AS-GT
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は作動方式・動作ストロークなど25種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)11 シリンダー径(Φmm)20 形式- 作動方式複動 爪長さ(mm)19 種類ハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用流体エアー ロッド径(Φmm)10 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)14〜25 ポート径M5 最適把持力(N)40〜80 駆動源(MPa)0.1〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする