近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
25
作動方式
複動
注文コード
46157535
品番
BHG-05AS-GT
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・作動方式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
15
シリンダー径(Φmm)
25
形式
-
作動方式
複動
爪長さ(mm)
22
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
ロッド径(Φmm)
12
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
15〜30
ポート径
M5
最適把持力(N)
80〜150
駆動源(MPa)
0.1〜0.7