※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の バルブ
近畿製作所の 減圧弁
超小型ハンディ減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46158116
品番
RG-905
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国内最小、圧力を操作出来ます。
超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。
小型でもしっかり圧力制御します。
トラスコ品番
454-9970
用途
圧縮空気を安定した圧力に調整します。
仕様
G1/4ナット×プラグ
材質
アルミ・アルマイト仕上・真鍮
測定範囲(MPa)
0.1〜0.48
使用流体
圧縮空気
注意
※空気専用です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材