アラオ
アラオの セメント/アスファルト
アラオの コンクリート
ハイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46158834
品番
AR-2866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。
用途
レベル確認。
適合
ハカマ・フタセット
トラスコ品番
489-7862
材質
塩化ビニール
色
グレー
摘要
ハカマ・フタセット
高さ(mm)
50、フタ100
品名
ハイポイント ハカマフタ
外形(mm)
ハカマ110
危険物の類別
非危険物