アラオ
アラオの 工事用黒板・ホワイトボード
アラオの 工事用ホワイトボード
アラオの 伸縮式ホワイトボード
ハンディボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46158877
品番
AR-4119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
現場撮影が1人でラクラクです。
伸縮式でコンパクトに収納、スペースを取りません。
盤面にマグネットシートを貼り付けるだけ。
イレーザー付マーカーがセット。
用途
現場写真撮影用。
付属品
イレーザー付マーカー
トラスコ品番
836-4143
材質
鉄、塩化ビニール
長さ(mm)
縮長〜全長:170〜550
全長(mm)
170〜550
色
白地(黒文字)
縦(mm)
135
横(mm)
180
表示内容
工事名・場所・日付