DFHK-BJL275-SH (110051093)DFHK-BJL275-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159060 DFHK-BJL275-SH (110051093)DFHK-BJL275-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159060 DFHK-BJL275-SH (110051093)DFHK-BJL275-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159060 DFHK-BJL275-SH (110051093)DFHK-BJL275-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159060 DFHK-BJL275-SH (110051093)DFHK-BJL275-SHステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業) 46159060

(110051093)DFHK-BJL275-SHステンレス鋼製ビッグフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46159060 品番DFHK-BJL275-SH
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。

用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1134 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ロング型 厚さ(mm)6 シルバー 高さ(mm)275 寸法L(mm)275 寸法H(mm)100 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)23 寸法D(mm)23 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)23 寸法P(mm)60 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
注意
※耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。
※十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする