diffuL
diffuLの 建具金物
diffuLの ドア・扉金物
diffuLの 丁番
ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46159096
品番
170-048-114
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
用途
防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など
付属品
十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)
トラスコ品番
409-7361
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
114
厚さ(mm)
3
全長(mm)
119
色
シルバー色
穴径(Φmm)
7穴、10皿
耐荷重(kg)
(2個使用時)45
表面処理
ヘアライン仕上
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重の算出条件については「耐荷重の考え方」をご覧ください。
※板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
※軸は抜けません。