ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46159105 品番 170-048-112
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボールベアリング入りで動きが滑らかです。

用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など 付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼) トラスコ品番409-7362 材質ステンレス鋼 幅(mm)76 厚さ(mm)3 全長(mm)107 シルバー色 穴径(Φmm)6.5穴、9.5皿 耐荷重(kg)(2個使用時)40 表面処理ヘアライン仕上 ねじ穴数8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐荷重の算出条件については「耐荷重の考え方」をご覧ください。
※板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
※軸は抜けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする