MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
カラーシート3050白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46159245
品番
MSC-08-3050W
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネットシートの大判サイズです。
ハサミやカッターでカット可能です。
別注サイズの対応可能です。
用途
表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。
トラスコ品番
344-5411
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
500
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.8
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応