※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
焼入平歯車SS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46160006
品番
SS2-70H
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車用。
トラスコ品番
257-2429
材質
S45C
形状
S1
歯数
70
全長(mm)
30
歯幅(mm)
20
穴径(Φmm)
15
モジュール
m2
ボス径(Φmm)
60
歯先円直径(mm)
144
基準円直径(Φmm)
140
歯面仕上げ
切削
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
10
注意
※焼入れ加工により穴径寸法は歪みます。
※(穴径寸法公差 H7等級外)
※本製品は受託加工品のため、注文後4日でメーカー完成いたします。
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。