※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
焼入平歯車SSA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46160024
品番
SSA5-18H
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車用。
トラスコ品番
256-0929
材質
S45C
形状
S5
歯数
18
歯幅(mm)
50
穴径(Φmm)
20
モジュール
m5
歯先円直径(mm)
100
基準円直径(Φmm)
90
歯面仕上げ
切削
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※焼入れ加工により穴径寸法は歪みます。
※(穴径寸法公差 H7等級外)
※本製品は受託加工品のため、注文後4日でメーカー完成いたします。
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。