※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
46160399
品番
CS-1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
159-6286
材質
材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
M12
ねじ長さ(mm)
50
深さ(mm)
六角穴:6
頭部径(Φmm)
18
首下長(mm)
50
六角穴対辺(mm)
10
頭部高さ(mm)
12
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応