※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
46160408
品番
CS-1655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
159-7823
材質
材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
2
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
M16
ねじ長さ(mm)
55
深さ(mm)
六角穴:8
頭部径(Φmm)
24
首下長(mm)
55
六角穴対辺(mm)
14
頭部高さ(mm)
16
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応