※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-2480 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ 46160417 CS-2480 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ 46160417 CS-2480 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ 46160417 CS-2480 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) コノエ 46160417

六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8本) 注文コード 46160417 品番 CS-2480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

SCM材を使用し、高い強度があります。

トラスコ品番157-4167 材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) タイプ全ねじ ねじピッチ(mm)3 寸法L(mm)80 寸法d(mm)M24 ねじ長さ(mm)80 深さ(mm)六角穴:12 頭部径(Φmm)36 首下長(mm)80 六角穴対辺(mm)19 頭部高さ(mm)24 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする