※CKG-16AS

CKG ベアリングチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 動作ストローク(mm)6 シリンダー径(Φmm)16 注文コード46160676 品番CKG-16AS
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は作動方式・動作ストローク・シリンダー径など25種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)6 最適把持力(N)20〜40 ポート径M5 作動方式複動 シリンダー径(Φmm)16 タイプ3方爪 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.01 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 駆動源エアー0.1〜0.7MPa(NO、NC仕様は0.3〜0.7MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする