※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水準器/水平器その他関連用品
丸型気泡管/フォルダータイプ20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161108
品番
F16CR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
用途
機器取付用。
水平測定に。
仕様
蓄光シート:なし
トラスコ品番
806-6825
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)
色
透明
高さ(mm)
8
感度
0.40mm/m=0.0229°
気泡管
色:透明
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応