unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の キッチン・調理用品
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
保存容器 ユニックス Sサークルポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161239
品番
400605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体も密封できるパッキン付です。
用途
密封容器として。
トラスコ品番
833-8949
材質
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム
色
ナチュラル
高さ(mm)
80
径(Φmm)
108
容量(L)
0.48
外径×高さH(Φmm×mm)
108×80
外寸法・幅(mm)
108
外寸法・高さ(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
108
注意
※火のそばで使用しないで下さい。