ユニックス
ユニックスの キッチン・調理用品
ユニックスの 保存容器・調味料入れ
ユニックスの シール容器・フードコンテナ
保存容器 ユニックス Sサークルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161248
品番
400803
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体も密封できるパッキン付です。
用途
密封容器として。
トラスコ品番
833-8951
材質
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム
色
ナチュラル
高さ(mm)
96
径(Φmm)
124
容量(L)
0.8
外径×高さH(Φmm×mm)
124×96
外寸法・幅(mm)
124
外寸法・高さ(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
124
注意
※火のそばで使用しないで下さい。