ユニックス
ユニックスの キッチン・調理用品
ユニックスの 保存容器・調味料入れ
ユニックスの シール容器・フードコンテナ
保存容器 ユニックス Sサークルポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161257
品番
400902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
液体も密封できるパッキン付です。
用途
密封容器として。
トラスコ品番
833-8952
材質
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム
色
ナチュラル
高さ(mm)
171
径(Φmm)
124
容量(L)
1.45
外径×高さH(Φmm×mm)
124×171
外寸法・幅(mm)
124
外寸法・高さ(mm)
171
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
124
注意
※火のそばで使用しないで下さい。