unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の キッチン・調理用品
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
保存容器 標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161300
品番
455308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ソフト素材でしっかり密閉できます。
銀イオン抗菌です。
トラスコ品番
856-9311
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
285
色
ナチュラル
高さ(mm)
355
奥行(mm)
355
容量(L)
8.8
外寸法・幅(mm)
285
外寸法・高さ(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
355
注意
※火のそばで使用しないで下さい。