SK-CBX-104-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161308 SK-CBX-104-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161308 SK-CBX-104-WC 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161308

宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46161308 品番 SK-CBX-104-WC
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
ボックスNo.シール(01〜20)を付属しています。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500 用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 仕様標準/屋内型 材質鋼板製仕上:焼付塗装 質量(kg)約75 ホワイト サイズ特小+特小+特小+小+小
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用となりますので、屋内に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,200 / 税込 ¥12,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする