保存容器 標準

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46161309 品番 455407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソフト素材でしっかり密閉できます。
銀イオン抗菌です。

トラスコ品番856-9312 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 幅(mm)332 ナチュラル 高さ(mm)422 奥行(mm)422 容量(L)15 外寸法・幅(mm)332 外寸法・高さ(mm)141 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)422
注意
※火のそばで使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする