アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱
アスベルの 分別用ゴミ箱本体
資源ゴミ用4分別ダストボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161424
品番
665240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
資源ゴミをひとまとめできます。
トラスコ品番
502-2882
材質
本体:ポリプロピレン
色
ブルー
高さ(mm)
530
奥行(mm)
335
容量(L)
90
間口(mm)
895
RoHS指令(10物質対応)
対応