Super
Superの ホルダ
Superの ローレット加工
転造ローレットホルダ(平目用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161835
品番
KNSF16
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
270-1073
材質
合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)
6.35
穴径(Φmm)
4.76
ピッチ(mm)
1.59
山数
16
目の粗さ
荒目
外径(Φmm)
19.2
適合ホルダ
KHS1
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
0.51