Super
Superの ホルダ
Superの ローレット加工
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
46161860
品番
KNSRL34
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番
289-0968
材質
合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)
6.35
穴径(Φmm)
4.76
ピッチ(mm)
0.75
山数
34
目の粗さ
細目
外径(Φmm)
19.2
適合ホルダ
KHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
0.24