DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 切断
DREMEL(ドレメル)の ダイヤモンドカッター
メタルカッティングホイールMAX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46162045
品番
EZ506MAX
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ホイールの超硬コーティングにより、長くシャープな切れ味を持続します
金属やプラスチックの切断や切削やボルトやねじなどの切れ込みに最適です
用途
材料: 金属、プラスチック、ボルトやねじなどの切れ込みに
トラスコ品番
422-5977
セット内容
入数1
材質
シリコンカーバイド
厚さ(mm)
1.1
外径(Φmm)
38.1
注意
※EZ402マンドレルは別売です