EZ545MAX ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル) 46162054 EZ545MAX ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル) 46162054 EZ545MAX ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル) 46162054 EZ545MAX ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル) 46162054

ダイヤモンドホイールMAX

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46162054 品番EZ545MAX
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ホイールのダイヤモンド コーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します
EZ402マンドレルは別売です

用途材料: 床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料 トラスコ品番422-5975 セット内容入数1 材質ダイヤモンド粒子 軸径(Φmm)3.2 EZ402(別売) 厚さ(mm)0.58 外径(Φmm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする