※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士
富士の マジックディスク・サンディングペーパー
富士の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ディスクペーパー”サンプラK”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
46162928
品番
TSDA60K
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ペーパーがセンターカット方式のため、研削力が強く、切れ味抜群。
汎用性が高く、広範囲の素材の研削・研磨作業に適します。
用途
一般鋼材・ステンレス・非鉄。
トラスコ品番
732-4839
材質
アランダム砥粒
粒度
(#)60
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100