デッキブラシPET-18

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46162989 品番CL714-180U-MB
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

隅のゴミを掃きだす台形ヘッドです。
スペア互換性のあるねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます

トラスコ品番166-2378 材質グリップ:PE・PP(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)(Φ約22mm)、甲:PP、ブラシ:PET 長さ(mm)1240 幅(mm)200 全長(mm)1240 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
工場内の床清掃
製造業

今までは、近くのホームセンターで購入していましたが、ブラシ部分がダメになると捨てる時に柄の部分を切って捨てなければならず、とても面倒でした。
このブラシはブラシ部分だけを交換できるので、使えなくなったブラシ部分のみを交換出来るのが良かったです。
ストックしておくにもかさばらなくてよさそうです。

対象商品:
46162989
2024-05-30
用途:
ガレージのコンクリ黒ずみ取り

ガレージのコンクリートの黒ずみはさほど広くなかったのでデッキブラシを使ってこすり落としてました。しかし木や竹のデッキブラシは屋外放置2年で腐って使えなくなりますがこれならスチール柄だしブラシ部もプラスチックで屋外放置してても長持ちします。
色もホワイトで家の外に置いてても目立ちません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする