画像準備中

HD 広角ハンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 シリンダー径(Φmm)40 形式- 注文コード46163065 品番HD-4MS-H
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は作動方式・シリンダー径・形式など16種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)40 形式- 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.1 ロッド径(Φmm)16 種類ハンド 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 開閉角度(°)0〜180 ポート径RC1/8 最適把持力(N)50〜250 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする