画像準備中

HG ロングストローク平行ハンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動 形式- 注文コード46163284 品番HG-3MS-T
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は作動方式・形式5種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)56 シリンダー径(Φmm)25 種類ハンド 形式- 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 使用流体エアー ロッド径(Φmm)10 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 長さ(爪開)(mm)0〜56 ポート径M5 最適把持力(N)30〜60 駆動源(MPa)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする