※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの 手研磨
理研コランダムの 研磨シート
理研コランダムの 耐水ペーパー
耐水研磨紙(C34P)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
46163479
品番
19-C34P-230X280-2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途
金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。
プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。
トラスコ品番
828-4395
材質
砥材:炭化ケイ素(カーボランダム)
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)2500