MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
蛍光反射シートDX(粘着剤付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46164136
品番
5043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
夜間の安全対策商品です。
昼間は蛍光、夜は反射します。
用途
カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。
トラスコ品番
556-2889
材質
基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.6
色
オレンジ
縦(mm)
15
横(mm)
60