MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 安全ミラー
MYSTの 室内用 安全ミラー
クリップミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46164154
品番
5136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。
クリップなので簡単に取り付けできます。
軽くて割れにくい。
ガレージまわりの安全確認・防犯に
取付カンタンワイドに見える。
曲面率:450R
トラスコ品番
556-2904
材質
ミラー部:アクリル樹脂、本体:ポリプロピレン、金具:ステンレス/スチール
形状
丸
寸法(mm)
150
色
ブラック
像の大きさ(曲面R)
450