クリップミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46164170 品番 5137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。
クリップなので簡単に取り付けできます。
軽くて割れにくい。
ガレージまわりの安全確認・防犯に
取付カンタンワイドに見える。
曲面率:450R

トラスコ品番556-2913 材質ミラー部:アクリル樹脂、本体:ポリプロピレン、金具:ステンレス/スチール 形状 幅(mm)150 寸法(mm)150×150 ブラック 高さ(mm)150 像の大きさ(曲面R)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする