ガレージミラー用取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード46164188 品番5141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ガレージミラーを取付できる樹脂バンドです。
径50〜340のポールに適合します。
樹脂製でサビないです。
ハサミで長さ調整も簡単にでき、取り外しも簡単にできます。
ステンレス並の強度で耐候性にも優れます。
ハサミで簡単カットできます。
脱着可能です。

用途ポールや支柱の取付に。 トラスコ品番556-2903 材質バンド:PET、留具:POM 長さ(mm)1200 幅(mm)10 グレー 径(Φmm)50〜340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする