近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HMF 小型カニ型平行ハンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
50
形式
-
注文コード
46164797
品番
HMF-25AS-B1
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク・形式
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
50
シリンダー径(Φmm)
25×2
形式
-
爪長さ(mm)
20
ロッド径(Φmm)
12
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.1
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
長さ(爪開)(mm)
91〜141
ポート径
M5
最適把持力(N)
150〜350
駆動源(MPa)
0.3〜0.7