※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46164906
品番
2S-08
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
トラスコ品番
122-2783
材質
構造用鋼
全長(mm)
22
差込角(mm)
6.35
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
対辺
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応