※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46165046 品番3D-15
参考基準価格(税別)¥735 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

トラスコ品番122-3836 材質構造用鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 対辺(mm)15 対辺寸法(mm)15 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする