※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 3KH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165089 品番 3KH-03
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。

適合ピン:PIN3015S(対辺3〜5mm)、P3016S(対辺6〜10mm)、P3020S(対辺12mm) トラスコ品番119-6979 材質構造用鋼 全長(mm)48 質量(g)25 差込角(mm)9.5 対辺(mm)3 寸法L1(mm)6 対辺寸法(mm)3 寸法D(mm)17 二面幅S(mm)3 サイズ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3〜10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
注意
※ピン・リング別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする