※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
ヘキサゴンソケット 3KH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46165125
品番
3KH-08
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合
ピン:PIN3015S(対辺3〜5mm)、P3016S(対辺6〜10mm)、P3020S(対辺12mm)
トラスコ品番
119-7011
材質
構造用鋼
全長(mm)
53
質量(g)
45
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
8
寸法L1(mm)
-
対辺寸法(mm)
8
寸法D(mm)
19
二面幅S(mm)
8
サイズ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合Oリング
RINGP14S(対辺3〜10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
注意
※ピン・リング別売