※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 3KH

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165150 品番 3KH-12
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。

適合ピン:PIN3015S(対辺3〜5mm)、P3016S(対辺6〜10mm)、P3020S(対辺12mm) トラスコ品番119-7037 材質構造用鋼 全長(mm)60 質量(g)105 差込角(mm)9.5 対辺(mm)12 寸法L1(mm)- 対辺寸法(mm)12 寸法D(mm)22 二面幅S(mm)12 サイズ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3〜10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
注意
※ピン・リング別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする