※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165229 品番 3S-11
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

トラスコ品番122-2911 材質構造用鋼 全長(mm)26 差込角(mm)9.5 対辺(mm)11 対辺寸法(mm)11 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする