※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46165274
品番
3S-5.5
参考基準価格(税別)
¥635
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
トラスコ品番
361-6525
材質
構造用鋼
全長(mm)
26
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
5.5
対辺寸法(mm)
5.5
対辺
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応