※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46165290
品番
4AH-05
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品
ピン・Oリング
適合
ピン:PIN3522S(対辺5〜14mm)、PIN3525S(対辺17〜22mm)
トラスコ品番
119-7053
材質
構造用鋼
全長(mm)
60
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
5
対辺寸法(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合Oリング
RINGP22AS(対辺5〜14mm)、RINGP24S(対辺17〜22mm)