インパクト用ロングヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165308 品番 4AH-06L
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
仮締め専用です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5〜14mm)、PIN3525S(対辺17〜22mm) トラスコ品番119-7142 材質構造用鋼 全長(mm)150 質量(g)125 差込角(mm)12.7 対辺(mm)6 寸法d(mm)11 寸法L1(mm)10 対辺寸法(mm)6 寸法D(mm)25 二面幅S(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5〜14mm)、RINGP24S(対辺17〜22mm)
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする