※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165326 品番 4AH-10L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,625 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
仮締め専用です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5〜14mm)、PIN3525S(対辺17〜22mm) トラスコ品番119-7169 材質構造用鋼 全長(mm)150 質量(g)170 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)15 対辺寸法(mm)10 寸法D(mm)25 二面幅S(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5〜14mm)、RINGP24S(対辺17〜22mm)
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする