※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46165344
品番
4AH-14L
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
仮締め専用です。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
付属品
ピン・Oリング
適合
ピン:PIN3522S(対辺5〜14mm)、PIN3525S(対辺17〜22mm)
トラスコ品番
119-7185
材質
構造用鋼
全長(mm)
150
質量(g)
260
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
14
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
20
対辺寸法(mm)
14
寸法D(mm)
25
二面幅S(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合Oリング
RINGP22AS(対辺5〜14mm)、RINGP24S(対辺17〜22mm)
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。