3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165387 品番 4D-12L
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別) 値下げ
919

ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番122-4182 材質構造用鋼 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 対辺(mm)12 対辺寸法(mm)12 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする