※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)14 注文コード46165405 品番4D-14L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は対辺寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番122-4301 材質構造用鋼 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 対辺(mm)14 対辺寸法(mm)14 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46165405 4D-14L 69386697 4D-14L ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする